ウォータージャグ HardWaterJug 2.5GL

ウォータージャグ HardWaterJug 2.5GL - Pegooウォータージャグ HardWaterJug 2.5GL - Pegooウォータージャグ HardWaterJug 2.5GL - Pegooウォータージャグ HardWaterJug 2.5GL - Pegooウォータージャグ HardWaterJug 2.5GL - Pegooウォータージャグ HardWaterJug 2.5GL - Pegoo

HardCoolerBoxと同様、驚異の保冷力!!
氷と一緒にドリンクを冷やせば、暑い炎天下でも中のドリンクは冷たいまま!!
保冷期間は2~3日(まわりの環境や使い方により異なります)
蛇口はプッシュ式です。

用途飲料水、スポーツドリンクに材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン質量(kg)約6.13容量(L)9.4(2.5ガロン)外寸(mm)約390×370×270内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※樹脂の性質上、製造工程やパッキングによる擦れ、キズ、バリ、気泡等がある可能性がございますが使用上は問題ありません。
※直射日光や雨風の当たる場所に長期間放置しないでください。構造部材の腐食や損傷、劣化などにより、破損の恐れがあります。
※ドライアイスは絶対に使用しないでください。密閉状態でドライアイスが気化すると気圧が高まり、変形、破損、爆発する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65083254HardWaterJug 2.5GL SDSand(ベージュ)
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65083263HardWaterJug 2.5GL CGCool Gray(クールグレイ)
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65083279HardWaterJug 2.5GL ACArmy Camo(アーミーカモ)
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする