小電力型ワイヤレス発信器 みやび (1.5秒長押し消去機能付)
卓上型発信器(みやび)です。
さまざまな空間に調和する落ち着きのある色かたち。
1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
- 仕様
- IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音(LEDも点灯)
- 適合
- サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど
- 色
- 黒墨
- 質量(g)
- 約80
- タイプ
- 卓上型(1.5秒長押し消去機能付)
- 電源
- 単4形乾電池×2本(別売)
- 定格電圧(V)
- DC3
- 寿命
- 約10万回(操作部)
- 使用環境温度(℃)
- 0~40
- 送信出力
- 1mW(+20%/-50%)
- 電池寿命
- 約1年間(40回/日)
- 電波到達距離(m)
- 約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)
- 消費電流
- 待機時:10μA/動作時:50mA
- 使用周波数(MHz)
- CH.1(426.0250)、CH.3(426.0500)、CH.5(426.0750)、CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択
- 内容量
- 1個
注意
※盗難防止機能(タンバースイッチ)はありません。※発信器・送信器は受信器から50cm以上離してください。
※防水構造ではありません。水やしょう油などが商品内部に入ると故障の原因になります。
※落下など過度な衝撃が加わると故障の原因となります。
※この商品は報知・連絡用であり生命救済、犯罪防止を目的にした機器ではありません。
※電波の届く距離は周囲環境により短くなる場合があります。
※電波が届きにくい場合は中継器または増設アンテナをご使用いただき、動作をご確認ください。
※発信器、送信器と周波数CHを合わせてください。
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ


























![プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器] プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04838010-260928-02.jpg)
![プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器] プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04841537-260928-02.jpg)