メタルパームBOX

メタルパームBOX - ロゴスメタルパームBOX - ロゴスメタルパームBOX - ロゴスメタルパームBOX - ロゴスメタルパームBOX - ロゴスメタルパームBOX - ロゴスメタルパームBOX - ロゴスメタルパームBOX - ロゴス

スタイリッシュなアンティーク風デザインのボックスは、ちょっとしたキャンプ用品の収納に最適。
「エコココロゴス・ミニラウンドストーブ」なら4個、スモークチップなら500g分をちょうど収めることができます。
フタはロックできるので、持ち運ぶ際に倒しても安心。

用途
小物収納に便利な小型メタルボックス。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)13.5×11.5×17
主材質
スチール
全質量(g)
(約)300
内寸(cm)
(約)直径11×高さ13.3
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566232181340201
¥2,300
¥2,530(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする