山田木管工業所
飛沫防止パーテーション アクリル板 木枠付 上位モデル 幅1200mm×高さ750mm パネル下スリット高150mm
セット内容
飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2組(支柱2個、台座2個)、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質
透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
152(スタンド含む)
高さ(mm)
750
板厚(mm)
アクリル:1.5
寸法(cm)
パネル下隙間:約15
内容量
1個
注意
※組み立てにはプラスドライバーをご用意ください。
※エタノールやシンナー系のもので拭きますと、ひび割れや白濁の恐れがありますのでご使用にならないでください。
※アクリル板の保護シートを剥がしてご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083534
80000012k
こげ茶木目
1200×750
約3.6
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65083543
80000012n
ナチュラル木目
1200×750
約3.6
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65083559
80000012w
白
1200×750
約3.6
オープン
¥
20,000
¥
22,000
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。