山田木管工業所
飛沫防止パーテーション アクリル板 木枠付 トールモデル 幅760mm×高さ1870mm 移動らくらくキャスター付き
セット内容
飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×2枚 [パネル大、パネル小 各1枚]、スタンド×2組 [支柱 2本、台座キャスター付き 2個]、支柱固定用ビス×8本、台座固定用ビス×4本、ワッシャー×4個、取扱説明書(本書)×1枚
材質
透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:MDFにシート貼り
幅(mm)
760
厚さ(mm)
450(スタンド含む)
高さ(mm)
1860
キャスター
付属
板厚(mm)
アクリル:1.5
内容量
1個
注意
※組み立てにはプラスドライバーをご用意ください。
※エタノールやシンナー系のもので拭きますと、ひび割れや白濁の恐れがありますのでご使用にならないでください。
※アクリル板の保護シートを剥がしてご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083595
80000021k
こげ茶木目
760×1860
約7.7
オープン
¥
50,000
¥
55,000
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65083604
80000021n
ナチュラル木目
760×1860
約7.7
オープン
¥
50,000
¥
55,000
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65083613
80000021w
白
760×1860
約7.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。