昭和商会
SPEED COOLER 氷の山ができるスプレー
タオルや服の上からスプレーして-20℃の氷をいつでも作れます。
服の上などにスプレーをすることで身体を冷やします。
用途
猛暑対策に炎天下の屋外作業にアウトドアやスポーツなどにも
仕様
連続噴射:1分45秒
成分
LPG
容量(mL)
220
質量(g)
約345
種類
冷却スプレー
寸法(Φ×mm)
50×225
使用可能回数
(約2秒間の噴射で)50回
内容量
1本
注意
※使用中および使用直後はライター等の使用は絶対避けてください。
※肌トラブルを避ける為に氷の部分を直接お肌に触れないようにしてください。
※目や粘膜など、皮膚の弱い部分やすり傷の部位には使用しないでください。
※廃棄処理等は各自治体の指導に従ってください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※野外や体育館等の換気の良いところで使用してください。
※車内や狭い部屋では使用しないでください。
※高温になると破裂する危険があります。直射日光の当らない涼しい場所に保管してください。
※小児の手の届かない所に保管してください。
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083945
N21-08
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください