昭和商会
リキッドクーラー
帽子や衣類に噴きかけるだけで速攻クールダウン!肌にも直接スプレー可能。
用途
猛暑対策に炎天下の屋外作業に帽子、衣類にも
成分
エタノール、水、他
寸法(mm)
約70×70×220
容量(mL)
450
種類
冷却スプレー
内容量
1本
注意
※直接肌に噴きかけることはできますが、人によっては合わない可能性もありますので、使用する前に一度お試しいただき影響がないか確認をしてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083954
N20-24
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください