ヴィンテージテイスト ダイニング5点セット【TIKIA ティキア 】

ヴィンテージテイスト ダイニング5点セット【TIKIA ティキア 】 - ホームテイストヴィンテージテイスト ダイニング5点セット【TIKIA ティキア 】 - ホームテイストヴィンテージテイスト ダイニング5点セット【TIKIA ティキア 】 - ホームテイストヴィンテージテイスト ダイニング5点セット【TIKIA ティキア 】 - ホームテイストヴィンテージテイスト ダイニング5点セット【TIKIA ティキア 】 - ホームテイストヴィンテージテイスト ダイニング5点セット【TIKIA ティキア 】 - ホームテイストヴィンテージテイスト ダイニング5点セット【TIKIA ティキア 】 - ホームテイストヴィンテージテイスト ダイニング5点セット【TIKIA ティキア 】 - ホームテイスト

鉄脚ダイニング5点セット!鉄脚なのでスタイリッシュに見え、テーブルひとつでお家をお洒落に!
シャビーオーク、ウォールナットの2色でおしゃれなカフェ風スタイルを実現!
チェアの背面は合皮で座面はファブリック、脚はスチールでコンビネーション抜群です!
コンパクトサイズなので、一人暮らしやカップルのお部屋にピッタリです。

材質スチール、MDF、PVC質量(kg)テーブル:11.3、椅子:5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約110×69×73、椅子:約50×55.5×79.5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65084085SH-01-TK5-WALウォールナット
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65084094SH-01-TK5-SBOシャビーオーク
オープン
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする