トップ工業
ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ
軸用、穴用にカンタン切り替え/滑りにくく力がかけやすい硬質ビニールグリップ付
用途
スナップリングの着脱に
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(2.8MB)
注意
※サビついたスナップリングの取り外しには使用しないでください/硬質ビニールグリップは絶縁ではございません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
トルク(N・m)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65085345
CHS-150NX
150
80
(保障)11.8
軸、リング穴:12~32
¥
5,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
65085354
CHS-200NX
195
150
(保障)34.3
軸:19~40、リング穴:19~65
¥
6,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください