デスクトップロープカッター

デスクトップロープカッター - SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッター - SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッター - SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッター - SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッター - SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッター - SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッター - SURE(石崎電機製作所)デスクトップロープカッター - SURE(石崎電機製作所)
(1件のレビュー)

樹脂ロープをキレイにカットできます。
最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。
熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。
通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。
切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ
安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)

仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱付属品替刃3枚(1枚本体取付済)質量(kg)約3.34(電源コード除く)取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム消費電力(W)80スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)有効長1.1連続使用可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230mカッター温度約500℃立ち上がり時間約1~2分内容量1個
注意
※切断する材料によっては臭気・煙が発生します。換気を十分に行ってください。
※カッター刃や電極棒に、直接手で触れたり、燃えやすい物の近くで作業しないでください。
※カッター刃は専用以外取り付けないでください。
※材料切断直後の切断面に触れないでください。
※100V以外で使用しないでください。
※切断スピードは、材料の材質やロープ径により異なります。必ずテストしてか ら使用してください。
※麻、木綿、ゴム等材質により切断出来ないものもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65085336RC-87
57,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65085336
2022-02-22
用途: ロープの切断

12ミリのポリプロピレンロープの切断面の溶着もまずまず切断スピードも現在使用しているものよりも若干速いので満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする