ダイア
充電式鉄筋冷間直角切断機
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。
鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。
SD490鉄筋切断可能です。
圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途
鉄筋(丸棒)切断
仕様
チップソー(スプライン):26刃超硬
セット内容
電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋
質量(kg)
本体:5.7、電池パック:0.7
切断能力
D10~D25
モーター
直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:448×171×197、電池パック:117×80×69
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
DC36
充電時間(分)
約25(25℃時)
チップソー厚さ(mm)
1.6
チップソー外径(Φmm)
100
内容量
1台
関連資料:
(1.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65085293
SDC-25C
¥
325,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください