曜日別特売

会議用テーブル DTシリーズ

会議用テーブル DTシリーズ - ニシキ工業会議用テーブル DTシリーズ - ニシキ工業会議用テーブル DTシリーズ - ニシキ工業会議用テーブル DTシリーズ - ニシキ工業

木口はボリューム感のある軟質塩ビ成型品によるソフトエッジ巻仕上げです。

仕様脚部38Φ、下棚無し高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板(軟質塩ビソフトエッジ巻仕上げ)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
色(天板)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65086596DT-1275SEMチーク1200×750×70021.5
50,200
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086605DT-1275SEMローズ1200×750×70021.5
50,200
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086614DT-1275SEMアイボリー1200×750×70021.5
50,200
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086639DT-1275SEMニューグレー1200×750×70021.5
50,200
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086648DT-1275SEMホワイト1200×750×70021.5
50,200
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086718DT-1575SEMチーク1500×750×70025
54,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086727DT-1575SEMローズ1500×750×70025
54,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086736DT-1575SEMアイボリー1500×750×70025
54,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086754DT-1575SEMニューグレー1500×750×70025
54,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086763DT-1575SEMホワイト1500×750×70025
54,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086779DT-1860SEMチーク1800×600×70025.5
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086788DT-1860SEMローズ1800×600×70025.5
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086797DT-1860SEMアイボリー1800×600×70025.5
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086815DT-1860SEMニューグレー1800×600×70025.5
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086824DT-1860SEMホワイト1800×600×70025.5
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086833DT-1875SEMチーク1800×750×70028.5
57,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086849DT-1875SEMローズ1800×750×70028.5
57,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086858DT-1875SEMアイボリー1800×750×70028.5
57,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086876DT-1875SEMニューグレー1800×750×70028.5
57,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086885DT-1875SEMホワイト1800×750×70028.5
57,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086894DT-1890SEMチーク1800×900×70032
59,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086903DT-1890SEMローズ1800×900×70032
59,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086919DT-1890SEMアイボリー1800×900×70032
59,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086937DT-1890SEMニューグレー1800×900×70032
59,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086946DT-1890SEMホワイト1800×900×70032
59,300
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086623DT-1275SEMライトパーチ1200×750×70021.5
49,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086657DT-1560SEMチーク1500×600×70022.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086666DT-1560SEMローズ1500×600×70022.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086675DT-1560SEMアイボリー1500×600×70022.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086684DT-1560SEMライトパーチ1500×600×70022.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086693DT-1560SEMニューグレー1500×600×70022.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086709DT-1560SEMホワイト1500×600×70022.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086745DT-1575SEMライトパーチ1500×750×70025
51,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086806DT-1860SEMライトパーチ1800×600×70025.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086867DT-1875SEMライトパーチ1800×750×70028.5
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65086928DT-1890SEMライトパーチ1800×900×70032
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする