曜日別特売

会議用テーブル DTSシリーズ

会議用テーブル DTSシリーズ - ニシキ工業会議用テーブル DTSシリーズ - ニシキ工業会議用テーブル DTSシリーズ - ニシキ工業会議用テーブル DTSシリーズ - ニシキ工業

木口はボリューム感のある軟質塩ビ成型品によるソフトエッジ巻仕上げです。

仕様脚部38Φ、下棚付き高さ(mm)700材質(天板)メラミン化粧板(軟質塩ビソフトエッジ巻仕上げ)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
色(天板)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65087314DTS-1275SEMチーク1200×750×70025.3
59,800
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087323DTS-1275SEMローズ1200×750×70025.3
59,800
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087339DTS-1275SEMアイボリー1200×750×70025.3
59,800
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087357DTS-1275SEMニューグレー1200×750×70025.3
59,800
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087366DTS-1275SEMホワイト1200×750×70025.3
59,800
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087436DTS-1575SEMチーク1500×750×70029.2
62,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087445DTS-1575SEMローズ1500×750×70029.2
62,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087454DTS-1575SEMアイボリー1500×750×70029.2
62,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087479DTS-1575SEMニューグレー1500×750×70029.2
62,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087488DTS-1575SEMホワイト1500×750×70029.2
62,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087497DTS-1860SEMチーク1800×600×70030
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087506DTS-1860SEMローズ1800×600×70030
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087515DTS-1860SEMアイボリー1800×600×70030
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087533DTS-1860SEMニューグレー1800×600×70030
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087549DTS-1860SEMホワイト1800×600×70030
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087558DTS-1875SEMチーク1800×750×70034.3
67,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087567DTS-1875SEMローズ1800×750×70034.3
67,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087576DTS-1875SEMアイボリー1800×750×70034.3
67,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087594DTS-1875SEMニューグレー1800×750×70034.3
67,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087603DTS-1875SEMホワイト1800×750×70034.3
67,400
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087619DTS-1890SEMチーク1800×900×70039
70,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087628DTS-1890SEMローズ1800×900×70039
70,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087637DTS-1890SEMアイボリー1800×900×70039
70,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087655DTS-1890SEMニューグレー1800×900×70039
70,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087664DTS-1890SEMホワイト1800×900×70039
70,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087348DTS-1275SEMライトパーチ1200×750×70025.3
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087375DTS-1560SEMチーク1500×600×70026.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087384DTS-1560SEMローズ1500×600×70026.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087393DTS-1560SEMアイボリー1500×600×70026.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087409DTS-1560SEMライトパーチ1500×600×70026.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087418DTS-1560SEMニューグレー1500×600×70026.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087427DTS-1560SEMホワイト1500×600×70026.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087463DTS-1575SEMライトパーチ1500×750×70029.2
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087524DTS-1860SEMライトパーチ1800×600×70030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087585DTS-1875SEMライトパーチ1800×750×70034.3
61,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65087646DTS-1890SEMライトパーチ1800×900×70039
64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする