会議用折りたたみ式テーブル

会議用折りたたみ式テーブル - ニシキ工業会議用折りたたみ式テーブル - ニシキ工業会議用折りたたみ式テーブル - ニシキ工業

会議用の折りたたみテーブルです。折りたたみ式の為、収納性に優れています。棚付で便利です。

仕様脚部26角パイプ(メラミン焼付塗装)、下棚付高さ(mm)700種類折りたたみ式内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65088486KU-1545ローズ1500×450×70013.8メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
43,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088495KU-1545チーク1500×450×70013.8メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
43,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088504KU-1545ニューグレー1500×450×70013.8メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
43,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088513KU-1545アイボリー1500×450×70013.8メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
43,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088529KU-1560ローズ1500×600×70017.8メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
51,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088538KU-1560チーク1500×600×70017.8メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
51,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088547KU-1560ニューグレー1500×600×70017.8メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
51,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088556KU-1560アイボリー1500×600×70017.8メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
51,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088565KU-1845ローズ1800×450×70015.6メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
43,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088574KU-1845チーク1800×450×70015.6メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
43,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088583KU-1845ニューグレー1800×450×70015.6メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
43,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088599KU-1845アイボリー1800×450×70015.6メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
43,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088608KU-1860ローズ1800×600×70019.6メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
51,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088617KU-1860チーク1800×600×70019.6メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
51,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088626KU-1860ニューグレー1800×600×70019.6メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
51,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088635KU-1860アイボリー1800×600×70019.6メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
51,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする