曜日別特売

会議用折りたたみ式テーブル

会議用折りたたみ式テーブル - ニシキ工業会議用折りたたみ式テーブル - ニシキ工業会議用折りたたみ式テーブル - ニシキ工業

会議用の折りたたみテーブルです。折りたたみ式の為、収納性に優れています。

仕様脚部26角パイプ(メラミン焼付塗装)、下棚無し高さ(mm)700種類折りたたみ式内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
色(天板)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65088644KU-1545Nローズ1500×450×70012.6メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
42,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088653KU-1545Nチーク1500×450×70012.6メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
42,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088669KU-1545Nニューグレー1500×450×70012.6メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
42,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088678KU-1545Nアイボリー1500×450×70012.6メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
42,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088687KU-1560Nローズ1500×600×70016.2メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
49,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088696KU-1560Nチーク1500×600×70016.2メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
49,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088705KU-1560Nニューグレー1500×600×70016.2メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
49,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088714KU-1560Nアイボリー1500×600×70016.2メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
49,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088723KU-1845Nローズ1800×450×70014メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
42,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088739KU-1845Nチーク1800×450×70014メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
42,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088748KU-1845Nニューグレー1800×450×70014メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
42,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088757KU-1845Nアイボリー1800×450×70014メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
42,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088766KU-1860Nローズ1800×600×70017.8メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
49,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088775KU-1860Nチーク1800×600×70017.8メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
49,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088784KU-1860Nニューグレー1800×600×70017.8メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
49,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65088793KU-1860Nアイボリー1800×600×70017.8メラミン化粧板、ソフトエッジ巻
49,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする