折りたたみ式会議用テーブル

折りたたみ式会議用テーブル - ニシキ工業折りたたみ式会議用テーブル - ニシキ工業折りたたみ式会議用テーブル - ニシキ工業

脚間が広いので幅広く使えます。

仕様脚部26mm角パイプ(メラミン焼付塗装)、下棚付高さ(mm)700種類折りたたみ式間口(mm)1800材質(天板)メラミン化粧板28mm(ソフトエッジ巻)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
色(天板)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65089283TW-1860-SEチーク1800×600×70023
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089299TW-1860-SEローズ1800×600×70023
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089308TW-1860-SEアイボリー1800×600×70023
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089326TW-1860-SEニューグレー1800×600×70023
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089335TW-1845-SEチーク1800×450×70018.5
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089344TW-1845-SEローズ1800×450×70018.5
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089353TW-1845-SEアイボリー1800×450×70018.5
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月6日
65089378TW-1845-SEニューグレー1800×450×70018.5
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089317TW-1860-SEライトパーチ1800×600×70023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65089369TW-1845-SEライトパーチ1800×450×70018.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする