曜日別特売

折りたたみ式会議テーブル

折りたたみ式会議テーブル - ニシキ工業折りたたみ式会議テーブル - ニシキ工業

折りたたみ式の会議テーブル。アルミ脚仕様の為、軽量化しています。

仕様脚部アルミパイプ(アクリル樹脂シルバー塗装)、アジャスター付、下棚有高さ(mm)700種類折りたたみ式間口(mm)1800キャスターなし内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65091146SAT-1845Sローズ1800×450×70012.7
47,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091155SAT-1845Sチーク1800×450×70012.7
47,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091173SAT-1845Sニューグレー1800×450×70012.7
47,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091189SAT-1845Sアイボリー1800×450×70012.7
47,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091198SAT-1845Tローズ1800×450×70012.2
44,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091207SAT-1845Tチーク1800×450×70012.2
44,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091225SAT-1845Tニューグレー1800×450×70012.2
44,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091234SAT-1845Tアイボリー1800×450×70012.2
44,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091243SAT-1860Sローズ1800×600×70016.6
54,600
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091259SAT-1860Sチーク1800×600×70016.6
54,600
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091277SAT-1860Sニューグレー1800×600×70016.6
54,600
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091286SAT-1860Sアイボリー1800×600×70016.6
54,600
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091295SAT-1860Tローズ1800×600×70015.7
51,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091304SAT-1860Tチーク1800×600×70015.7
51,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091329SAT-1860Tニューグレー1800×600×70015.7
51,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091338SAT-1860Tアイボリー1800×600×70015.7
51,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091164SAT-1845Sライトパーチ1800×450×70012.7
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091216SAT-1845Tライトパーチ1800×450×70012.2
43,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091268SAT-1860Sライトパーチ1800×600×70016.6
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091313SAT-1860Tライトパーチ1800×600×70015.7
48,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする