曜日別特売

会議・座卓兼用折りたたみテーブル

会議・座卓兼用折りたたみテーブル - ニシキ工業会議・座卓兼用折りたたみテーブル - ニシキ工業会議・座卓兼用折りたたみテーブル - ニシキ工業

折りたたみテーブルで座卓・会議テーブルの2種類の使い分けができるテーブルです。

高さ(mm)700(※座卓使用時:330)間口(mm)1800奥行(mm)450種類バネ式折りたたみ(座卓)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色(天板)
材質(天板)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65091347KZB-1845Sチークメラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
44,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091356KZB-1845Sアイボリーメラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
44,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091365KZB-1845Sローズメラミン化粧板(ソフトエッジ巻)
44,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091374KZB-1845Tチークメラミン化粧板(共巻)
39,400
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091383KZB-1845Tアイボリーメラミン化粧板(共巻)
39,400
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091399KZB-1845Tローズメラミン化粧板(共巻)
39,400
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする