飛沫感染防止吊り下げフィルム

飛沫感染防止吊り下げフィルム - 光飛沫感染防止吊り下げフィルム - 光
(1件のレビュー)

フィルムを必要な長さにカットしてご使用いただけます。お客様や関係者内での飛沫感染防止に役立ちます。上下を木製バーで挟み、ひもを通すだけの簡単設置!

用途受付窓口・商談・オフィス・飲食店・店舗・公共施設等での飛沫感染防止に。付属品ひも×1(2.6M)取付金具材質(フィルム)再生ペット200μ、(木製バー)MDF透明高さ(mm)1100質量(g)522タイプ組み立て式奥行(mm)約8間口(mm)800パネル厚(mm)3フィルム寸法(mm)約1100×800寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)木製バー:約25×8×840内容量1台
注意
※天井・壁などに吊り下げる場合は付属の取付金具が使用できない場合があります。取付面の材質にあった取り付け具をお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65094323HBTF1180
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 有人レジでの飛沫防止
株式会社MFCリテールパートナーズ卸売・小売業

重量が軽くでまた端につける木枠がフィルムの端をしめしてわかりやすく引っかかり防止になります。
お試しで1店舗導入しましたが、過去のものに比べて非常によかったので別店舗の為に再度注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする