DANNO(ダンノ)
木製レーキロング(ヒノキ) 日本製
歯の部分が交換可能ですので経済的です。(組立式)
材質
ヒノキ材
柄長さ(mm)
2000
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65094899
D3155
1.9
歯部:80×500×25
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094908
D3156
2
歯部:80×700×25
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094917
D3157
2.5
歯部:80×900×25
¥
6,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。