曜日別特売

転圧レーキ 日本製

転圧レーキ  日本製 - DANNO(ダンノ)転圧レーキ  日本製 - DANNO(ダンノ)

組立式。グランドならしに必要です。

材質転圧板:ラワン、柄部:ヒノキ、金具:スチール質量(kg)2柄長さ(mm)1560寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)転圧板:350×210×20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65095048D3064
7,400
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする