DANNO(ダンノ)
木製ライン引 (前輪小タイヤ仕様) 日本製
フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れ、小型前輪仕様により後輪を浮かせて曲線が引き易くなりました。粉止機能付。幅調節機能付。
材質
本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ
質量(kg)
11
容量(L)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×830×950
ライン幅(mm)
一般:50、野球:76、サッカー:100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65095057
D35
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません