曜日別特売

木製ライン引 日本製

木製ライン引  日本製 - DANNO(ダンノ)木製ライン引  日本製 - DANNO(ダンノ)木製ライン引  日本製 - DANNO(ダンノ)

フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れています。粉止機能付。幅調節機能付。

材質本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ質量(kg)10容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×850×950ライン幅(mm)一般:50、野球:76、サッカー:100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65095066D1005
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする