DANNO(ダンノ)
木製ライン引SST 一般用 日本製
フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れています。低価格木製ライン引です。粉止め機能・幅調節機能は付いておりません。
材質
本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ
質量(kg)
8.5
容量(L)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×850×950
ライン幅(mm)
一般用:50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65095093
D997
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません