DANNO(ダンノ)
アルミコートブラシ(シダ) 日本製
柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案登録。
材質
台部:木製、ブラシ部:シダ、柄部:アルミパイプ
毛丈(mm)
130
柄長さ(mm)
1350
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65095154
D3070
900
1.9
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65095163
D3071
1200
2.4
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65095179
D3072
1500
3
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65095188
D3073
1800
3.7
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。