コクヨ
ノートブック<PERPANEP>(フラット製本)
紙とペンの巧みな出会い。PERPANEPシリーズのフラット製本ノートです。
見開いた際に段差をなくすことを追求した無線綴じの見開き製本。
内容量
1冊
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
罫
罫幅(mm)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65096703
PER-MS106CBM
A5
ステノ罫
-
210×150×7
さらさら
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096719
PER-MS106S3M
A5
方眼罫
3
210×150×7
さらさら
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096728
PER-MS106S4M
A5
方眼罫
4
210×150×7
さらさら
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096737
PER-MS106S5M
A5
方眼罫
5
210×150×7
さらさら
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096746
PER-MS106WT4M
A5
方眼ドット罫
4
210×150×7
さらさら
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096755
PER-MT106CBM
A5
ステノ罫
-
210×150×7
ツルツル
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096764
PER-MT106S3M
A5
方眼罫
3
210×150×7
ツルツル
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096773
PER-MT106S4M
A5
方眼罫
4
210×150×7
ツルツル
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096789
PER-MT106S5M
A5
方眼罫
5
210×150×7
ツルツル
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096798
PER-MT106WT4M
A5
方眼ドット罫
4
210×150×7
ツルツル
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096807
PER-MZ106CBM
A5
ステノ罫
-
210×150×9
ザラザラ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096816
PER-MZ106S3M
A5
方眼罫
3
210×150×9
ザラザラ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096825
PER-MZ106S4M
A5
方眼罫
4
210×150×9
ザラザラ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096834
PER-MZ106S5M
A5
方眼罫
5
210×150×9
ザラザラ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
65096843
PER-MZ106WT4M
A5
方眼ドット罫
4
210×150×9
ザラザラ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください