コクヨ
ボビンテープ・水彩
マスキングテープと周辺商品の〈Bobbin〉シリーズに新柄ボビンテープが仲間入り!
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
3
柄
水彩
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×21×18
材質
ボビン芯:ABS、テープ基材:和紙、粘着剤:アクリル系
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65096886
T-B1115-11
パープル
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
65096895
T-B1115-12
グリーン
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
65096904
T-B1115-13
ピンク
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった