ボビンテープ・ストライプ

ボビンテープ・ストライプ - コクヨボビンテープ・ストライプ - コクヨボビンテープ・ストライプ - コクヨボビンテープ・ストライプ - コクヨボビンテープ・ストライプ - コクヨボビンテープ・ストライプ - コクヨボビンテープ・ストライプ - コクヨボビンテープ・ストライプ - コクヨ

マスキングテープと周辺商品の〈Bobbin〉シリーズに新柄ボビンテープが仲間入り!

材質ボビン芯:ABS、テープ基材:和紙、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)15テープ長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×21×18ストライプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65096913T-B1115-14イエロー
210
189
208(税込)
5日以内出荷
65096929T-B1115-15グレー
210
189
208(税込)
翌々日出荷
65096938T-B1115-16ブルー
210
189
208(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする