ビット・トレード・ワン
貼るタッチスイッチ丸
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
10
出力
オープンコレクタ(30mA程度まで)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
1
動作電圧(V)
3~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65097306
AD00010
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください