曜日別特売

業務用 13G天然ゴム背抜き

業務用 13G天然ゴム背抜き - COVER WORK(カバーワーク)業務用 13G天然ゴム背抜き - COVER WORK(カバーワーク)業務用 13G天然ゴム背抜き - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

手にフィットする13ゲージ薄手原手にチジミ加工を施した天然ゴムをコーティング
通気性の良い背抜き手袋。作業中のムレを軽減し、快適な業務をサポートします。
手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。

注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※60℃以上の熱に弱いので熱いものに触れないでください。
※回転部品を伴う機械作業には使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業及び電気作業には使用しないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。
※使用後は汚れをきれいに拭き落としてください。
※乾燥機は使用しないでください。
※保管の際は直射日光を避けて保管してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65098119FT-33211双S22.56.5918ナイロンブラック天然ゴム13通気性1
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
65098128FT-33211双M23.57.59.519ナイロンブラック天然ゴム13通気性1
オープン
219
241(税込)
当日出荷
65098137FT-33211双L2481020ナイロンブラック天然ゴム13通気性1
オープン
219
241(税込)
当日出荷
65098146FT-33211双LL278.51020ナイロンブラック天然ゴム13通気性1
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
65098155FT-3321-10P1パック(10双)S22.56.5918ナイロンブラック天然ゴム13通気性10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65098164FT-3321-10P1パック(10双)M23.57.5-19ナイロンブラック天然ゴム13通気性・フィット感10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65098173FT-3321-10P1パック(10双)L2481020ナイロンブラック天然ゴム13通気性10
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65098189FT-3321-10P1パック(10双)LL278.51020ナイロンブラック天然ゴム13通気性10
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65098173
2023-11-20
用途: 荷下ろし
その他業種

今まではタフレッドを使用していましたが、こちらの商品は安いし丈夫なので何回もリピートしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする