業務用 しろピタッ

業務用 しろピタッ - COVER WORK(カバーワーク)

通気性と伸縮性に優れた背抜き手袋
ポリウレタン樹脂コーティングにより快適な作業性を実現しています。

内容量1パック(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65098374FS-1213-10PS2278.517原手:ナイロンホワイトポリウレタン13通気性、伸縮性10
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
65098383FS-1213-10PM22.57.38.517原手:ナイロンホワイトポリウレタン13通気性、伸縮性10
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
65098399FS-1213-10PL23.57.89.519原手:ナイロンホワイトポリウレタン13通気性、伸縮性10
オープン
1,898
2,088(税込)
43日以内出荷
65098408FS-1213-10PLL24.589.519原手:ナイロンホワイトポリウレタン13通気性、伸縮性10
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする