COVER WORK(カバーワーク)
業務用 くろピタッ
通気性と伸縮性に優れた背抜き手袋
ポリウレタン樹脂コーティングにより快適な作業性を実現しています。
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65098417
FS-1214-10P
S
21
7.5
8
16
原手:ウーリーナイロン
ブラック
ポリウレタン
13
通気性、伸縮性
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
65098426
FS-1214-10P
M
23
7.8
8.5
17
原手:ウーリーナイロン
ブラック
ポリウレタン
13
通気性、伸縮性
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
65098435
FS-1214-10P
L
24
7.8
9.5
19
原手:ウーリーナイロン
ブラック
ポリウレタン
13
通気性、伸縮性
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
45日以内出荷
65098444
FS-1214-10P
LL
24.5
8
9.5
19
原手:ウーリーナイロン
ブラック
ポリウレタン
13
通気性、伸縮性
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください