トスカーナ

トスカーナ - COVER WORK(カバーワーク)トスカーナ - COVER WORK(カバーワーク)トスカーナ - COVER WORK(カバーワーク)

クロロプレン(発泡ゴム)を採用し衝撃を吸収。
耐久性に優れ、しなやかで機能性にも優れた高品質な牛革を使用することで、従来にないハイセンスでハイパフォーマンスな手袋に仕立てました。
袖口にマジックテープ付きでフィット感が向上します。

内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65098627TVC-402M2381020牛皮、クロロプレン、その他イエロー×ブラック内縫い耐久性マジックテープ付き1
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
65098636TVC-402L2381020牛皮、クロロプレン、その他イエロー×ブラック内縫い耐久性マジックテープ付き1
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
65098645TVC-402LL248.510.521牛皮、クロロプレン、その他イエロー×ブラック内縫い耐久性マジックテープ付き1
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする