COVER WORK(カバーワーク)
30厚手スムス (マチ付)手袋
綿100%でソフトな肌触り。マチ付きで着用感に優れ、手にピッタリフィットします。
しなやかで丈夫な厚生地(30番手)仕様。
吸汗性に優れるので、ゴム手袋やビニール手袋等の下履きにもオススメです。
指マチ
マチあり
材質
綿(30番手)
機能
吸汗性
入数(双)
12
色
白
内容量
1パック(12双)
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65098794
FT-3100
S
22
8
16
18
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65098803
FT-3100
M
22.5
8.5
16
18
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
65098819
FT-3100
L
24
9
17
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
65098828
FT-3100
LL
24.5
9
17
22
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください