COVER WORK(カバーワーク)
杢カラー7Gシノ軍手
柔らかくフィット感に優れるシノ軍手
ポリエステル中心に編み込まれており、純綿より発塵が抑えられております。
汚れの目立ちにくい杢カラーを採用
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65098943
FT-374100-2P
1袋(2双)
フリー
21
7
9
18
ポリエステル、その他
杢レッド
48
580
7
柔軟性
2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
65098959
FT-374100-2P
1袋(2双)
フリー
21
7
9
18
ポリエステル、その他
杢イエロー
48
580
7
柔軟性
2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
65098968
FT-374100-2P
1袋(2双)
フリー
21
7
9
18
ポリエステル、その他
杢ブラック
48
580
7
柔軟性
2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
65098977
FT-374100-5P
1袋(5双)
フリー
21
7
9
18
ポリエステル、その他
杢レッド
48
580
7
柔軟性
5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
65098986
FT-374100-5P
1袋(5双)
フリー
21
7
9
18
ポリエステル、その他
杢イエロー
48
580
7
柔軟性
5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
65098995
FT-374100-5P
1袋(5双)
フリー
21
7
9
18
ポリエステル、その他
杢ブラック
48
580
7
柔軟性
5
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
65099004
FT-374100-10P
1袋(10双)
フリー
21
7
9
18
ポリエステル、その他
杢レッド
48
580
7
柔軟性
10
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
65099013
FT-374100-10P
1袋(10双)
フリー
21
7
9
18
ポリエステル、その他
杢イエロー
48
580
7
柔軟性
10
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
65099029
FT-374100-10P
1袋(10双)
フリー
21
7
9
18
ポリエステル、その他
杢ブラック
48
580
7
柔軟性
10
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください