COVER WORK(カバーワーク)
杢カラー7Gシノ軍手 シリコンすべり止め
柔らかくフィット感に優れるシノ軍手
シリコンの滑り止めが施されておりグリップ力が向上。
ポリエステル中心に編み込まれており、純綿より発塵が抑えられております。
汚れの目立ちにくい杢カラーを採用
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65099038
FT-374101-2P
1袋(2双)
フリー
23
8
10
20
原手:ポリエステル、その他 すべり止め部:シリコン
ブラック
60
720
7
柔軟性
2
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
65099047
FT-374101-2P
1袋(2双)
フリー
23
8
10
20
原手:ポリエステル、その他 すべり止め部:シリコン
杢ホワイト
60
720
7
柔軟性
2
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
65099056
FT-374101-5P
1袋(5双)
フリー
23
8
10
20
原手:ポリエステル、その他 すべり止め部:シリコン
ブラック
60
720
7
柔軟性
5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
65099065
FT-374101-5P
1袋(5双)
フリー
23
8
10
20
原手:ポリエステル、その他 すべり止め部:シリコン
杢ホワイト
60
720
7
柔軟性
5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください