曜日別特売

刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)

刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) - 天牛(富士手袋工業)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) - 天牛(富士手袋工業)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) - 天牛(富士手袋工業)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) - 天牛(富士手袋工業)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) - 天牛(富士手袋工業)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) - 天牛(富士手袋工業)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) - 天牛(富士手袋工業)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) - 天牛(富士手袋工業)

材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。
LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。
耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F
付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。
脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。

用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1内容量1枚
注意
※本製品は片手のみです。
※本製品は怪我を最小限に防ぐ為のものであり、絶対に刃物で切れないものではありません。
※刺したり突いたりする尖った刃先部分は手袋隙間から刺さる危険性があります。
※その他、本製品のパッケージに記載されています「使用上のご注意」を必ずご確認のうえ、ご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650993094850M2989.519本体:ステンレスワイヤー(SUS316L 0.05mm×33本編み)90%、APE(抗菌繊維)10%、インナーグローブ:ポリエステル、リストバンド:ナイロンシルバー/レッドLFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準、ANSI 規格A9、EN-1082-1、EN388 2016:4X4XFレベル4X/Fレベル4X抗菌、耐摩耗、耐切創、耐引裂、長さ調整
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
650993184850L30910.521本体:ステンレスワイヤー(SUS316L 0.05mm×33本編み)90%、APE(抗菌繊維)10%、インナーグローブ:ポリエステル、リストバンド:ナイロンシルバー/ブルーLFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準、ANSI 規格A9、EN-1082-1、EN388 2016:4X4XFレベル4X/Fレベル4X抗菌、耐摩耗、耐切創、耐引裂、長さ調整
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする