曜日別特売

ハトメパンチ

ハトメパンチ - コクヨ
(1件のレビュー)
仕様奥行調整ゲージ付き(5~14mm)材質パンチ部:亜鉛ダイカスト、ハンドル部:鋼板質量(g)300穿孔能力(枚)PPC用紙約15枚外寸法(mm)24×165×105穴径(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27162993ヒン-M200
6,100
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27162993
2024-02-19
用途: ラミネートした表示看板のハトメ
有限会社赤星管工建設業・工事業

穴開け位置を確認しながら穴開けが出来ますが、穴を押えていないとパンチで切り取られた〇部分が飛び出してきます。ハトメの時はあまり力は要らないので女性でも楽に止められますが、握りの部分が大きく開いているのか、滑ってしまい握りづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする