LBコア
ラインボーイDポイントセット赤
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様
(補正範囲)±2度以内
質量(g)
228(電池含む)
電源
単4電池2本
本体寸法(mm)
36×72.7×94
使用レーザー
650nm半導体赤色レーザー
制動方式
磁気制動方式
指示精度
下3m±1mm約0.019度約1分9秒
光出力
1mW以下 クラス2
自動補正機構
二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポイント径
3mで約1mm
照射位置
基準面より25mm±0.5mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65117073
LB-DPV03S
LB-DPV03・ピカっと目盛白(PM25W)・クイックハンド(QH90)・ハードケース(HC620)
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65117089
LB-DPV03S50
LB-DPV03+スペース50(MGSP)・ピカっと目盛白(PM25W)・クイックハンド(QH90)・ハードケース(HC620)
¥
58,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
65117046
LB-DPV03P
LB-DPV03・ピカっと目盛白(PM25W)
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
65117055
LB-DPV03P50
LB-DPV03+スペース50(MGSP)・ピカっと目盛白(PM25W)
¥
32,000
取扱い終了
返品不可
65117064
LB-DPV03PP
LB-DPV03・ピカっと目盛白(PM25W)・ポーチ(PC5G)
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください