LBコア
ラインボーイDポイントセット緑
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様
(補正範囲)±2度以内
質量(g)
252(電池含む)
電源
単4電池2本
本体寸法(mm)
36×97.7×94
使用レーザー
515nm半導体緑色レーザー
制動方式
磁気制動方式
指示精度
下15m±3mm約0.01度約41秒
光出力
1mW以下 クラス2
自動補正機構
二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポイント径
15mで約6.5mm
照射位置
基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65117107
LB-DPV1503GPP
LB-DPV1503G・ピカっと目盛白(PM25W)・ポーチ(PC5G)
¥
71,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65117116
LB-DPV1503GS
LB-DPV1503G・ピカっと目盛白(PM25W)・クイックハンド(QH90)・ハードケース(HC620)
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65117098
LB-DPV1503GP
LB-DPV1503G・ピカっと目盛白(PM25W)
¥
60,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください