セイコー(SEIKO)
ストップウォッチ
仕様
キャリバーNo:S321
材質
(ケース)プラスチック、(ガラス)ハードレックス
厚さ(mm)
(ケース)16.1
質量(g)
54
電池寿命
約2年
駆動方式
電池式クオーツ
防水性
日常生活用防水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65117256
SSBJ025
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください