ホーザン
履物チェッカー
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
校正証明書付です
質量(g)
212(電池含まず)
電源
積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示
(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×27×135(突起部含まず)
電池寿命
5000回以上
確度
±10%
印加電圧(V)
10
校正証明書
有
内容量
1個
注意
※スタンドは付属しておりません。校正証明書に記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65117299
F-208-1-TA
¥
45,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください