曜日別特売

Bluetoothデジタルマイクロメータ

Bluetoothデジタルマイクロメータ - テクロックBluetoothデジタルマイクロメータ - テクロックBluetoothデジタルマイクロメータ - テクロック

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します

仕様(画面リフレッシュ)8回/秒保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
注意
※本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
器差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65117405SSM-7501個0-30±3
116,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
65117414SSM-8501個30-66±4
167,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
11156525SSM-750(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット0-30±3
オープン
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11156541SSM-850(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット30-66±4
オープン
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする