曜日別特売

マイクロSDXCカード

マイクロSDXCカード - HIDISCマイクロSDXCカード - HIDISCマイクロSDXCカード - HIDISCマイクロSDXCカード - HIDISCマイクロSDXCカード - HIDISCマイクロSDXCカード - HIDISCマイクロSDXCカード - HIDISCマイクロSDXCカード - HIDISC

Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。
A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上!
4K UHD動画の撮影にもおすすめ!

用途スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に仕様R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC保証期間1年動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10 UHS-I speed class3, v30, A2UHSスピードクラスUHS-IビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7/3.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65100788HDMCSDX64GA2V30PRO64
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
65100797HDMCSDX128GA2V30PRO128
4,527
取扱い終了
65100806HDMCSDX256GA2V30PRO256
9,073
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする