曜日別特売

スライド式USBメモリ

スライド式USBメモリ - HIDISCスライド式USBメモリ - HIDISCスライド式USBメモリ - HIDISCスライド式USBメモリ - HIDISCスライド式USBメモリ - HIDISCスライド式USBメモリ - HIDISCスライド式USBメモリ - HIDISCスライド式USBメモリ - HIDISC
(1件のレビュー)

持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
ストラップホール付き。

寸法(mm)60×20×7.8ホワイト質量(g)約10.5キャップタイプスライド式対応OSWinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65100885HDUF127S8G28GB65-0453-34
1,037
899
989(税込)
当日出荷
65100894HDUF127S16G216GB65-0453-35
1,079
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
65100903HDUF127S32G232GB65-0453-36
1,162
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65100903
2023-09-12
用途: 事務作業
国立大学法人島根大学教育・研究機関

職場のプリンタ用に使っています。手持ちのUSBメモリはプリンタが認識せず、困っていましたが、今回は不自由なく使えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする