HIDISC
スライド式USBメモリ
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
キャップタイプ
スライド式
色
ホワイト
対応OS
WinXP SP2以降, Vista, 7, 8, 8.1, 10、Linuxカーネル2.5以降、Mac OS10.1以降
寸法(mm)
55.9×20.5×9.9
質量(g)
約9.2
保証期間
1年
インターフェイス
USB2.0 (USB1.1対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65100928
HDUF116S16G2
16GB
¥
1,079
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65100937
HDUF116S32G2
32GB
¥
1,162
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65100919
HDUF116S8G2
8GB
¥
1,037
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください