曜日別特売

パワークランプ

パワークランプ - BIGMAN(ビッグマン)パワークランプ - BIGMAN(ビッグマン)パワークランプ - BIGMAN(ビッグマン)パワークランプ - BIGMAN(ビッグマン)パワークランプ - BIGMAN(ビッグマン)パワークランプ - BIGMAN(ビッグマン)パワークランプ - BIGMAN(ビッグマン)パワークランプ - BIGMAN(ビッグマン)

ギアが無く無段階で締め付けができる樹脂製のクランプです。
クランプのスライドバーにレバーが噛み込むことによりロック
されるので締め付けが緩みにくい仕組みになっています。
解除はレバーを押すとバネの力で開きます。

用途木工作業やホビーの各種クランピングに内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
開口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65101104BPC-171127×72×2037
オープン
829
912(税込)
当日出荷
65101113BPC-2195194×110×2657
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65101129BPC-3230226×140×28100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
1が参考にしています
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする