iHelp
万能ハサミ205
ギザ刃採用で材料を逃がさない。
一般的なストレート刃と板材の切断に適したカーブ刃をご用意。
用途
一般家庭での 鉄板 針金 段ボール等の 切断に。
全長(mm)
205
材質(刃)
ステンレス420J2
切断能力(mm)鉄板
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃の種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65101147
IK-70
ストレートタイプ
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
65101156
IK-71
カーブタイプ
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください