iHelp
カーブネイルハンマー
カーブ柄採用のネイルハンマーです。
用途
釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。
仕様
カーブ柄
材質
ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)
300×110×25
色
ブラック/グレー
質量(g)
225
タイプ
ネイルハンマー
硬度
【頭】HRC48~52
口径(Φmm)
25
仕上
ポリッシュ表面仕上げ
頭部長(mm)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65101165
IH-CNH
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください