BIGMAN(ビッグマン)
石頭ハンマーグラス柄
グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。
木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
用途
ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等
材質(グリップ)
PP TPR
材質(頭)
45C
主な用途
打ち込み作業
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65101174
BSHG‐0.9
1050
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
65101183
BSHG‐1.1
1270
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
65101199
BSHG‐1.3
1400
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください